Filtslibebånd (A) SC-BL 180

Art.-nr.: 558509 180
(DKK 418,39 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    836,77  DKK / styk
    (DKK 418,39 / 1 Metre)
  • fra 3 styk
    697,31  DKK / styk
    (DKK 348,66 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SC-BL
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad middel
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 150 mm
Slibebånd, længde 2.000 mm
Producentbetegnelse SC-BL
Udførelse A medium
Farve rød
Produkttype Fiberslibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558509 180
EAN/GTIN 4054596603332
Producentnummer 7000068140

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG (G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
10
Lak
 
10
Uni
 
10
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.
Stabilt filtbånd med lav båndstrækning til højeste belastninger.

Anvendelse:

Til efterslibning af forslebne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.