Slibebånd (A) 237AA Trizact™ 180

Art.-nr.: 558465 180
(DKK 70,21 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    57,22  DKK / styk
    (DKK 70,21 / 1 Metre)
  • fra 30 styk
    47,68  DKK / styk
    (DKK 58,50 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 237AA
Slibemiddelforkortelse A
Korn 180
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 40 mm
Slibebånd, længde 815 mm
Producentbetegnelse 237AA Trizact™
3M-kornbetegnelse A100
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558465 180
EAN/GTIN 2050001694096

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

De pyramideformede slibepartikler (A) er baseret på en nøjagtigt arrangeret, tredimen-sional struktur af meget små mineralpartikler af aluminiumoxid. Under slibningen blotlægges løbende nye slibepartikellag − indtil slibelærredets underside nås (X-lærred).

Anvendelse:

Til forædling og finish-bearbejdning. Til absolut ensartede resultater med finslibning af alle former for stål, kromnikkelstål, cobalt-, nikkel- og titanlegeringer.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.