Slibebånd (A) 237AA Trizact™ 600

Art.-nr.: 558460 600
(DKK 29,58 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,76  DKK / styk
    (DKK 29,58 / 1 Metre)
  • fra 30 styk
    8,12  DKK / styk
    (DKK 24,61 / 1 Metre)
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 237AA
Slibemiddelforkortelse A
Korn 600
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 10 mm
Slibebånd, længde 330 mm
Producentbetegnelse 237AA Trizact™
3M-kornbetegnelse A30
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558460 600
EAN/GTIN 2050001711564

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

De pyramideformede slibepartikler (A) er baseret på en nøjagtigt arrangeret, tredimen-sional struktur af meget små mineralpartikler af aluminiumoxid. Under slibningen blotlægges løbende nye slibepartikellag − indtil slibelærredets underside nås (X-lærred).

Anvendelse:

Til forædling og finish-bearbejdning. Til absolut ensartede resultater med finslibning af alle former for stål, kromnikkelstål, cobalt-, nikkel- og titanlegeringer.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.