Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713T 80

Art.-nr.: 558210 80
(DKK 14,16 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,64  DKK / styk
    (DKK 14,16 / 1 Metre)
  • fra 100 styk
    7,23  DKK / styk
    (DKK 11,85 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.266 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding ZK713T
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 13 mm
Slibebånd, længde 610 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558210 80
EAN/GTIN 4018875042106
Producentnummer 704210

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
T-lærred (robust, fleksibelt) med specialfleksning til bearbejdning af selv snævre radier på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.