Skub stangstrammer med sort håndtag

Art.-nr.: 558188
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 558188
EAN/GTIN 4020772019372
Producentnummer 558188
L-nummer L30110 101850
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Push-stang strammer med sort håndtag, kort design. Kompressions- og spændingsklemmer.
Rustfrit stål, poleret. Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Passkruer limet fast på gevind. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 6880.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 5
  • F1: 4,0kN
  • F2: 4,0kN
  • Trykskrue: M12x50
  • Vægt: 1200 g
  • Størrelse: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Afstand: 67,0
  • Min. HW: 30
  • HW maks.: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0