Slibebånd, normal korund (A) KK841F, 100×3500 mm, Korn: 400

Art.-nr.: 558172 400
Rabat
108,50 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 15,99 / 1 Metre)
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    55,96 DKK 108,50 DKK / 1 styk
    (DKK 15,99 / 1 Metre)
  • fra 10 styk
    46,63 DKK 90,42 DKK / 1 styk
    (DKK 13,32 / 1 Metre)
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK841F
Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 400
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 100 mm
Slibebånd, længde 3.500 mm
Producentbetegnelse KK841F
Produkttype Slibebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558172 400
EAN/GTIN 4018875021996
Producentnummer 702199
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst fleksibelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Ideel tilpasning til emnekonturen. Det slibeaktive ekstralag (TOP-Size) sørger for afkølet slibning og fungerer som skillelag ved materialer, der har tendens til smøring.

Anvendelse:

Ideelt egnet til konturslibning eller profilslibning med konkave eller konvekse kontaktroller. Særligt egnet til krom-nikkel-stål, højtlegeret stål, nikkelbasislegeringer, messing og bronze samt titan og aluminium. Bearbejdning af armaturer, beslag, turbineskovle, finkomponenter, implantater og kirurgiske instrumenter. Anvendes til manuel slibning og robotslibning på almindelige smalbåndsmaskiner fra IMM, Löser, Greif, Rema o.a.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.