Slibebånd, normal korund (A) KK841F, 50×3500 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 558170 60
Pris pr. 1 styk (DKK 15,74 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 20 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Slibemiddel, bredde 50 mm
Slibemiddel, længde 3.500 mm
Drevmaskine båndmaskiner
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Serie KK841F
Producentbetegnelse KK841F
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale bronze; specialstål; messing; titan
Materialegruppe metal
Egenskaber kølende belægning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558170 60
EAN/GTIN 4018875016008
Producentnummer 701600
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst fleksibelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Ideel tilpasning til emnekonturen. Det slibeaktive ekstralag (TOP-Size) sørger for afkølet slibning og fungerer som skillelag ved materialer, der har tendens til smøring.

Anvendelse:

Ideelt egnet til konturslibning eller profilslibning med konkave eller konvekse kontaktroller. Særligt egnet til krom-nikkel-stål, højtlegeret stål, nikkelbasislegeringer, messing og bronze samt titan og aluminium. Bearbejdning af armaturer, beslag, turbineskovle, finkomponenter, implantater og kirurgiske instrumenter. Anvendes til manuel slibning og robotslibning på almindelige smalbåndsmaskiner fra IMM, Löser, Greif, Rema o.a.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.