Brusni trak, običajni korund (A) KK841F 60

Št. art.: 558170 60
(2,69 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,42 € / kos
    (2,69 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    7,85 € / kos
    (2,24 € / 1 Metre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK841F
Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 50 mm
Dolžina brusnega traku 3.500 mm
Oznaka proizvajalca KK841F
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558170 60
EAN/GTIN 4018875016008
Številka proizvajalca 701600

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo gibek brusni trak z brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalno prileganje konturi obdelovanca. Zelo učinkovita dodatna plast (TOP Size) omogoča hladno brušenje in povečuje zmogljivost odstranjevanja.

Uporaba:

Izredno primeren za konturno brušenje ali profilno brušenje s konkavnimi ali konveksnimi kontaktnimi valji. Posebej primeren za krom-nikljeva jekla, visokolegirana jekla, zlitine na osnovi niklja, medenino in bron ter titan in aluminij. Za obdelavo armatur, okovja, turbinskih lopatic, natančnih konstrukcijskih elementov, vsadkov in kirurških instrumentov. Uporaba za ročno ali robotsko brušenje na običajnih ozkih tračnih brusnih strojih IMM, Löser, Greif, Rema idr.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico