• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vertikal klemme med sort håndtag

Art.-nr.: 557986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557986
EAN/GTIN 4020772018276
Producentnummer 557986
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med sort håndtag, med solid holdearm og lodret fod.
Galvaniseret og passiveret.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6885 og bøsning til svejsning.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 2,0kN
  • F2: 3,0kN
  • Trykskrue: M 8 x 65
  • Vægt: 585 g
  • Størrelse: 4
  • A: 8
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 61
  • F: 17,0
  • H: 65
  • H1: 244
  • Min. HW: 13,0
  • HW maks.: 44,0
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141,5
  • L2: 129,5
  • M: 55,5
  • M1: -
  • N: 34
  • O: 8
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°