• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vertikal klemme med blå håndtag

Art.-nr.: 557757
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557757
EAN/GTIN 4020772016609
Producentnummer 557757
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med blå håndtag, med åben holdearm og vandret base.
Rustfrit stål, poleret. Nitter i størrelserne 2 til 4 løber i lejebøsningerne. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 6890.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 1,7kN
  • F2: 3,0kN
  • Trykskrue: M8x65
  • Vægt: 630 g
  • Størrelse: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • Min. HW: -6,0
  • HW maks.: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°