• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Horisontal låseklemme med blå håndtag og sikkerhedslås

Art.-nr.: 557752
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557752
EAN/GTIN 4020772016302
Producentnummer 557752
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal låseklemme med blå håndtag og sikkerhedslås, galvaniseret og forzinket. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Krogene er sejhærdede. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.

Komplet med modhold.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 7,0kN
  • Vægt: 850 g
  • Størrelse: 4
  • B min.: 66
  • B maks.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 59
  • E maks.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min.: 209
  • L maks.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5