Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 8 stk. 60

Art.-nr.: 557576 60
Sæt pris 50 styk (DKK 290,99 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 60
Finhedsgrad grov
Bredde 93 mm
Længde 185 mm
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557576 60
EAN/GTIN 4002748356346
Producentnummer 135634

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibelt, latexholdigt B- resp. C-papir bestrøet med korund (542B7 / 542C7). Bagside med burrelås af hensyn til hurtigt bladskift og højere rivestyrke.

Fordel:

Træ- og lakslibning
  • Fremragende kornvedhæftning − lang standtid, ingen overfladebeskadigelse som følge af tidlig kornafrivning.
  • Støvafvisende tilsætninger forhindrer, at slibestøv hænger ved.
  • Førsteklasses korundkorn af hensyn til maksimal slibeydelse helt til slut.

Anvendelse:

Slibning af grundere, fyldmasser, dæklak samt afgratning og oprivning af plastkomponenter og til generel træbearbejdning.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven