Sandpapir (SiC), vandfast Matador 320

Art.-nr.: 557500 320
(DKK 97,81 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    6,26  DKK / styk
    (DKK 97,81 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    5,21  DKK / styk
    (DKK 81,41 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.983 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Matador
Slibemiddel Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 320
Finhedsgrad meget fin
Slibeblad, bredde 280 mm
Slibeblad, længde 230 mm
Producentbetegnelse 911 A
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557500 320
EAN/GTIN 4002748308697
Producentnummer 130869

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget solidt og fleksibelt latexpapir med jævnt fordelt siliciumkarbid (SiC). God kornvedhæftning, stor slibekraft og lang standtid.
Arkstørrelse 230×280 mm.

Anvendelse:

Overvejende til håndslibning inden for karosserikonstruktion, på reparationsværksteder og lakeringsværksteder, til slibning og finslibning af lakerede eller spartlede flader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven