Vertikal låseklemme med orange håndtag

Art.-nr.: 557452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557452
EAN/GTIN 4020772009090
Producentnummer 557452
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal låseklemme med orange håndtag, rustfrit stål, poleret.
Nitter i de smurte lejebøsninger kører.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med modhold.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 7,0kN
  • Vægt: 810 g
  • Størrelse: 4
  • B min.: 43
  • B maks.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 9,0
  • E maks.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5