Vertikal klemme med orange håndtag og sikkerhedslås

Art.-nr.: 557418
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557418
EAN/GTIN 4020772008680
Producentnummer 557418
L-nummer L30090 663
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med orange håndtag og sikkerhedslås, til spændeposition og åben position.
Med åben støttearm og vandret fod.

Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M8x45
  • Vægt: 470 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 33,0
  • H1: 186,0
  • Min. HW: 2
  • HW maks.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°