• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Skub stangstrammer med gul håndtag

Art.-nr.: 557290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557290
EAN/GTIN 4020772007713
Producentnummer 557290
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykstangstrammer med gul håndtag, kort design. Kompressions- og spændingsklemmer.
Rustfrit stål, poleret. Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Passkruer limet fast på gevind. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 6880.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M8x35
  • Vægt: 320 g
  • Størrelse: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Afstand: 40,0
  • Min. HW: 22
  • HW maks.: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0