Vandret klemme med gul håndtag

Art.-nr.: 557097
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557097
EAN/GTIN 4020772006013
Producentnummer 557097
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme med gul håndtag, med åben holdearm og lodret fod.
Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 5. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 0
  • F1: 0,25kN
  • F2: 0,4kN
  • Trykskrue: M4x25
  • Vægt: 35 g
  • Størrelse: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5
  • H: 24,5
  • H1: 33,0
  • H2: 34
  • Min. HW: 4,7
  • HW maks.: 10,7
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°