Vertikal klemme med gul håndtag

Art.-nr.: 557020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 557020
EAN/GTIN 4020772005207
Producentnummer 557020
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med gul håndtag, med åben holdearm og lodret fod.
Galvaniseret og passiveret.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 6. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M 8 x 45
  • Vægt: 410 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • Min. HW: 16,5
  • HW maks.: 25,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°