Slibelærred, håndpuder sæt med 10 dele Fleksibel 280

Art.-nr.: 556143 280
Sæt pris 10 styk (DKK 9,98 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 280 - 360
Finhedsgrad mellemfin
Fiberstruktur 280
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 100 mm
Længde 200 mm
Udførelse A Very Fine
Farve rød
Antal pads 10
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556143 280
EAN/GTIN 4062406301057

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Håndpuder af fleksibelt og aggressivt slibefiber.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter.
Middel/middelfin: Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 håndpuder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele