Slibefiberrulle 1000

Art.-nr.: 556087 1000
(DKK 44,10 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 600 - 1.000
Finhedsgrad meget fin
Fiberstruktur 1.000
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rullebredde 115 mm
Rullelængde 10 m
Udførelse S Ultra Fine
Farve grå
Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556087 1000
EAN/GTIN 4062406300906

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Højeffektflis med ekstremt tæt kornfordeling ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fleeceopbygning muliggør en aggressiv slibeeffekt, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere ensartet slibebillede.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Fin/meget fin: Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele