Lamelslibetylle (ZA), korn 60 mellemgrov, Bøsnings-⌀×hylse bredde: 60X30mm

Art.-nr.: 553821 60X30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    66,17 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    55,16 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bøsnings-⌀×hylse bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 60
Finhedsgrad mellemgrov
Tyller, form cylindrisk
Udvendig ⌀ 75 mm
Tylle-⌀ 60 mm
Tyller, bredde 30 mm
maks. omdrejningstal 9.500 min-1
Produkttype Lamelslibetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 553821 60X30
EAN/GTIN 4045197723161
Producentnummer 553821 60X30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Tætpakkede slibelameller af zirkonkorund-lærred (ZA) omkring en stabil kerne. Takket være den ensartede slitage af de enkelte lameller frigives konstant nyt slibelærred, hvilket forlænger levetiden og øger slibeydelsen markant.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.
Til aggressive fladeslibeopgaver som alternativ til slibetyller eller slibevifter. Anvendelse kun i bærerenhedens rotationsretning, rotationsretningen er markeret på tyllens kerne.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter