Slibetylle (A), korn 40 grov 22X20 mm

Art.-nr.: 553700 22X20
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    3,20  DKK / styk
  • fra 50 styk
    2,68  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.781 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normalkorund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 40
Finhedsgrad grov
Tyller, form cylindrisk
Tylle-⌀ 22 mm
Tyller, bredde 20 mm
Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553700 22X20
EAN/GTIN 4045197240248

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.
Normalkorund (A).

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Bøsnings-⌀×hylse bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven