Diamantslibestift hårdloddet D427 ZY0620

Art.-nr.: 552750 ZY0620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552750 ZY0620
EAN/GTIN 4045197724540

Anvendelsestabel

Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med diamantbelægning ved vakuum-hårdlodning.

Fordel:

  • Højere skærevillighed sammenlignet med galvanisk bundne slibestifter på grund af stor kornoverhøjde (ca. 70 % af slibekornet rager ud over bindingen) og stærkere binding.
  • Den åbne struktur og grove kornstørrelse D427 nedsætter slibetemperaturen og minimerer tendensen til tilstopning.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter eller CNC-slibemaskiner til grove slibeopgaver med høj materialefjernelse. Beskæring, konturfræsning af kompositmaterialer (CFK/GFK), fiberglas, grafit, honeycomb.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, specialformer eller slibestifter med indvendig køling til stationær anvendelse kan leveres på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven