Diamantslibestift galvanisk D126, D, Hoved-⌀: 1mm

Art.-nr.: 552600 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular kugle-form
Diameter, hoved 1 mm
Længde, hoved 1 mm
Diameter, skaft 3 mm
Længde i alt 45 mm
Drevmaskine ligesliber
Holder skaft
Anbefalet periferihastighed min. 8 m/s
Anbefalet periferihastighed maks. 25 m/s
Slibemiddelunderlag Metal
Binding galvanisk
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibestift
Slibemiddel diamant (D)
Kornstørrelse (mikrometer) 126 µm
Egnet til materiale glas; støbegods; hårdmetal; keramik
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552600 1
EAN/GTIN 4045197157164
Producentnummer 552600 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med diamant-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK.
Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.