Skruestikbakker Aluminium 100 mm

Art.-nr.: 550-100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 550-100
EAN/GTIN 4027474610029
Producentnummer 550-100
L-nummer L80010 103102
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De aluminiumsvarende skrueklæber kan kombineres med serierne 520, 525 og 530 for at gøre dem mere holdbare og robuste. Takket være aluminium kan også sarte emner skånsomt spændes.
  • Højkvalitets materiale og nem montering
  • Skruestikklæbeværkene er den mest belastede del af skruestikken – beskyttelsesklemmer beskytter ikke kun skruestikken, men også de fastspændte emner.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 15/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)