Diamant-handyfil, 215 mm Korn D126 (middel) universel 6

Art.-nr.: 529150 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Formbeskrivelse trekant
Tværsnit med belægning 10 mm
Belægningslængde 100 mm
Samlet længde 215 mm
inkl. fileskaft nej
Fileskaft nødvendigt nej
Produkttype Handyfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529150 6
EAN/GTIN 4007220017326
Producentnummer 4007220017326

Betegnelse

Udførelse:

Svarer til nålefile nr. 529220, dog af råemne ligesom Habilis-fil nr. 527060 (forstærket tværsnit, kraftigt smedet angel); ca. 3-dobbelt belægning i forhold til nålefile.

Anvendelse:

Til bearbejdning af hærdet eller sejhærdet stål, hårdmetal, glas, keramik og fiberarmeret kunststof. Fil med begrænset tryk, især på kanter! Fileydelsen forbedres ikke, ved at du trykker hårdere. Derimod ødelægges filen.