Præcisionsnålefil Samlet længde 160 mm, SH 1 / DH 2, Type: 6

Art.-nr.: 527240 6
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
289 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrivelse formular trekant
Hugningstype dobbelt skåret
Deutscher Hieb 2
Schweizisk behugning 1
Belægning tresidet
Produkttype præcisionsnålefile
Hårdhed, HRC min. 65
Hårdhed, HRC maks. 66
Diameter 3,8 mm
Længde i alt 160 mm
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 527240 6
EAN/GTIN 613548047675
Producentnummer LA2407-160-1
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = 1/2 filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.
Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

Bemærk:

Se også under „Habilis”-præcisionsfile nr. 527050527070.