Præcisionsnålefil Samlet længde 160 mm, SH 0 / DH 1, Type: 4

Art.-nr.: 527140 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrivelse formular rund
Hugningstype dobbelt skåret
Deutscher Hieb 1
Schweizisk behugning 0
Finhedsgrad fin
Belægning enkeltsidet
Længde, belægning 80 mm
Produkttype præcisionsnålefile
Hårdhed, HRC min. 65
Hårdhed, HRC maks. 66
Diameter 2,9 mm
Længde i alt 160 mm
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 527140 4
EAN/GTIN 613548048504
Producentnummer LA2410-160-0
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = 1/2 filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.
Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

Bemærk:

Se også under „Habilis”-præcisionsfile nr. 527050527070.