Tastaturinterface USB, Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes: 1

Art.-nr.: 498971 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Herstellerbezeichnung ECO-TRNK1
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Anschluss Fußtaster ja
Data-Taste ja
Anzahl anschließbarer Messgeräte max. 1
Anzahl RS232-Eingänge 1
Handballenauflage nej
Anschluss Adapter Opto-RS ja
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anschluss Kabel Opto-RS; POWER; PROXIMITY
Verbindung per Funk nein
Produktart Tastatur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498971 1
EAN/GTIN 2050001958365
Producentnummer 07641
Producent/ansvarlig person Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Betegnelse

Ausführung:

Tastatur-Interface zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann standardmäßig mit Data Taste am Interface erfolgen - optional durch Fußschalter.
Über Sonderkabel Nr. 498908 können auch Messmittel mit Opto-, Proximity-, oder Power-Ausgang angeschlossen werden.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498903.
Adapterkabel zum Anschluss von Messmitteln mit Opto-RS Schnittstelle Nr. 498908.