Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Tastaturinterface USB, Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes: 1

Art.-nr.: 498971 1

Vælg variant og styktal

Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Politik / mærkning CE-mærkning
Producentbetegnelse ECO-TRNK1
Tilslutning, fodkontakt ja
Datatast ja
Maksimalt antal måleapparater, der kan tilsluttes 1
Antal RS232-indgange 1
Håndstøtte nej
Tilslutning adapter Opto-RS ja
Antal USB-udgange 1
Tilslutning, kabel Opto-RS; POWER; PROXIMITY
Forbindelse via radio nej
Produkttype tastatur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498971 1
EAN/GTIN 2050001958365
Producentnummer 07641
Producent/ansvarlig person Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Betegnelse

Udførelse:

Tastaturinterface til tilslutning af måleapparater til en pc via USB-interface (HID). Data kan som standard overføres ved hjælp af dataknap på interfacet - som ekstraudstyr ved hjælp af fodkontakt.
Via specialkabel nr. 498908 kan der også tilsluttes måleudstyr med Opto-, Proximity- eller Power-udgang.

Leveringsomfang:

Inklusive datakabel til tilslutning til pc.

Specialtilbehør:

Fodkontakt nr. 498903.
Adapterkabel til tilslutning af måleudstyr med Opto-RS-interface nr. 498908.