Tastaturinterface USB, Type: USB

Art.-nr.: 498969 USB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Energiforsyning ingen energiforsyning
Tilslutning til fodkontakt ja
Længde, kabel 3 m
Type, tilslutning indgang; udgang
Produkttype datainterface
Tilslutning Digimatic; USB
Type, overførsel stikforbindelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498969 USB
EAN/GTIN 4045197605665
Producentnummer 498969 USB
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tastaturinterface og måleudstyrskabel med datatast i én enhed. Endvidere er det muligt at indstille afslutningstegn (Enter, Tab...) og sende dem med automatisk.

Passer til:

HOLEX skydelære nr. 412805.

Leveringsomfang:

Inklusive datakabel til måleudstyr.
Desuden fodkontakt (kabellængde 1,2 m) og datakabel 1,8 m til pc (1,4 m til måleudstyr).