Rubinkugleføler Længde 20 mm 1/12,5 mm

Art.-nr.: 494222 1/12,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 20 mm
effektiv arbejdslængde 12,5 mm
Kugle-⌀ D 1 mm
Skaft-⌀ S 0,8 mm
Tilslutningsgevind M2
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Hårdmetal
Vægt 0,4 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494222 1/12,5
EAN/GTIN 2050000956768

Betegnelse

Udførelse:

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kugle-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven