Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Videoendoskoper uden sonde.

Art.-nr.: 492921

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 492921
Producentnummer 492921
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX videoendoskop med stort LCD-display, der er nøjagtigt indtil mindste detalje, og omfattende funktioner. Solskærmen beskytter yderligere mod solindstråling. Apparatet kan holdes sikkert med de to håndtag. Basisenheden er kompatibel med alle HOLEX endoskop-sonder nr. 492932-492944.
  • Basisenhed med 7” LCD-display (billedudsnit 6”).
  • Zoom-tilstand; digital zoom i 3 trin: 1,5×, 2× og 5×.
  • Billed- og videooptagelser kan gemmes.
  • USB- og AV-udgang. Med den integrerede USB- og AV-udgang kan du overføre dine billeder og videoer til pc.
  • Integreret, genopladeligt Li-Ion-akku med 5 timers driftstid.
  • IP55-beskyttelse.
  • 90° billedrotation i urets retning via betjeningstaster.

Fordel:

  • Særdeles robust og meget velegnet til udendørs brug.
  • Meget stort billedudsnit på 6”.
  • Displayopløsning 640 × 480 px.
  • Billedudsnittet kan opdeles i parallelle visninger i 0°- og 90°-synsvinkel.
  • Mulighed for at kommentere via lydoptagelse. Ved hjælp af den indbyggede mikrofon kan optagelsen kommenteres under inspektionen. Det sparer det omstændelige arbejde med at tage og redigere noter.
  • De valgte indstillinger vises overskueligt direkte på displayet.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert. SD-hukommelseskort (16 GB), strømforsyning (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-datakabel, AV-kabel, rengøringssæt. Uden sonde.

Specialtilbehør:

Endoskop-sonder nr. 492932 – 492944.