Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-lampe med lup med ekstra linse, Linse-⌀: 153mm

Art.-nr.: 491496 153

Vælg variant og styktal

Linse-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491496 153
Producentnummer 491496 153
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stor rude med ⌀153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse i aluminium og højeffektivt plast. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger.
  • Absolut ridsefast glaslinse til betragtning uden forvrængning.
  • 3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering.
  • Belysning: 48 højeffektive LED’er, effektforbrug kun 14 W. Lysstyrke 6000 Lx kan dæmpes trinløst ned til 10 %, LED’erne har en levetid på op til 50.000 h.
  • Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.

Anvendelse:

På laboratorier, i produktion, montering, kvalitetssikring etc. med de højeste krav til gode synsforhold og ergonomisk håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive netstik 100 − 240 V, 50/60 Hz, linseafdækning og bordklemme nr. 491492 str. TK.
Inklusive ekstra linse ⌀ 30 mm.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Bemærk:

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.