Kontorvogn

Art.-nr.: 4878
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Farve grå
Nyttebredde 350 mm
Nyttedybde 1.080 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 150 kg
Bredde i alt Bg 385 mm
Dybde, i alt Tg 1.165 mm
Højde i alt Hg 1.100 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4878
EAN/GTIN 4017976048789
Producentnummer 4878
L-nummer L90090 100044
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Skruet stålrørskonstruktion, pulverlakeret i lysegrå RAL 7035. Hylder, side- og skillevægge samt langvæg af træbaserede paneler, lysegrå. 4 drejelige hjul, hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, non-marking. Nav med glidelejer. 2 drejelige hjul med bremse Adskilt levering, nem selvmontering.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Hyldehøjder (mm): 260, 620, 980
  • Effektiv længde (mm): 1080
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 350
  • længde i alt (mm): 1165
  • Samlet bredde (mm): 385
  • Samlet højde (mm): 1100
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32