Vinkelsliber med skive, 2″ (51 mm) i diameter

Art.-nr.: 48541
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 48541
EAN/GTIN 0616026485419
Producentnummer 48541
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkluderer 51344 låsbar pude (2″ i diameter). Kan også bruges med skiver med en diameter på 3″, der sælges separat.
  • Den regulatorstyrede motor opretholder hastigheden under belastning.
  • Det sammensatte komfortgreb mindsker overførslen af kold luft til brugeren.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 15000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 89 mm
  • Længde (mm): 208 mm
  • Bredde (mm): 51 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg