{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Læretype | lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 37 mm | |
| Nominel dimension maks. | 37 mm | |
| Tolerancefelt | H | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 7 | |
| Pasning | H7 | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | tolerancedorn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 484040 37 | |
| EAN/GTIN | 2050001936646 | |
| Producentnummer | 1001..37.....H7 | |
| Producent/ansvarlig person | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |