Tolerancedorn A-ZC 6-13 6 mm

Art.-nr.: 484020 6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 153,47 DKK /stk.
  • 91,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Læretype Go-lærer; Nogo-lærer
Nom. mål 6 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produkttype Tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484020 6
EAN/GTIN 4045197211279

Betegnelse

Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et slidovermål iht. DIN 7164.
Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.
Tolerancedorne til ISO-tolerancefeltpositioner A − ZC i basistolerancegraderne 6 − 13.

Norm:

Tolerance og mål iht. DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 og DIN 7164.

Bemærk:

  • Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.
  • Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.
  • Lærer med mellemmål og alle ⌀ med talmæssig tolerance, se nr. 484025.
  • Angiv den ønskede toleranceklasse. Ved bestilling skal tolerancefeltpositionen (A−ZC) og basistolerancen (6−13) angives, f.eks. nr. 484020 10F10.