Tolerancedorn H7, Nominalmål-⌀: 1mm

Art.-nr.: 484000 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 97,59 DKK /stk.
  • 163,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominalmål-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 1 mm
Nominel dimension maks. 1 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 7
Pasning H7
Konfigurerbar nej
Produkttype tolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiale stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484000 1
EAN/GTIN 2050002040120
Producentnummer 1000...1.....H7
Producent/ansvarlig person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Betegnelse

Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et slidovermål iht. DIN 7164.
Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.
Tolerancedorne med toleranceklasse H7.

Norm:

Tolerance og mål iht. DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 og DIN 7164.

Bemærk:

  • Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.
  • Lærer med mellemmål og alle ⌀ med talmæssig tolerance, se nr. 484025.
  • Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.