Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 2 6-7

Art.-nr.: 483830 6-7
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 8.500,34 DKK /stk.
  • 2.845,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 2269
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2269
Nominalmålområde 6,01 mm - 7 mm
Toleranceklasse 2
Stigning 0,01 mm
Hårdhed 60 ± 2 HRC
Materiale Specialstål
Antal prøvestifter 100
Emballage Stabil boks
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483830 6-7
EAN/GTIN 2050001048707

Betegnelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm ⌀ er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til ⌀ 0,99 mm, derover 70 mm.
Toleranceklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.
1 trækasse.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af boringer, kontrol af afstandstolerancer for to boringer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven