Radiuslære, rustfrit stål 1-7 mm

Art.-nr.: 477550 1-7
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
  • Materiale: Specialstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Til radius 1 mm - 7 mm
Stigende med 0,25 mm 1 mm - 3 mm
Stigende med 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Bladtal til hhv. indvendig og udvendige radier 17
Materiale Specialstål, INOX
Produkttype Radiuslære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 477550 1-7
EAN/GTIN 4045197207388

Betegnelse

Udførelse:

I stål; præcise konkave og konvekse skabeloner. Flad holdebøjle med spændeskruer til fiksering af bladene (dog ikke str. 0,5 − 13). Alle med påtrykt radius.
Rustfrit stål

Anvendelse:

Til kontrol af indvendige og udvendige radier.