Varmekamera 868S

Art.-nr.: 474040 868S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.728,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Temperaturområde -30 °C - 650 °C
Nøjagtighed ±2 °C eller 2 % af måleværdien
Displaystørrelse 3,5 tommer
Termisk følsomhed 0,08 K
Billedgentagelsesfrekvens 9 Hz
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Synsfelt 31×23 grader
Detektorstørrelse 320×240 px
Minimal fokuseringsafstand 0,5 m
Produkttype Varmekamera

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474040 868S
EAN/GTIN 4029547024788

Betegnelse

Udførelse:

Kamera til visning ved hjælp af infrarød stråling. Med fremragende billedkvalitet og lav temperaturopløsning er også meget små temperaturforskelle registrerbare. På den måde er det muligt at foretage både en kvalitativ og kvantitativ temperaturanalyse. Auto-Hot-Cold-Spot-registrering. Scale Assist: Indstiller automatisk en passende skala til måling af de registrerede værdier.
Med integreret 5 megapixel-digitalkamera. Måleapparatet kan forbindes med din smartphone via Bluetooth og testo Thermography-appen. Intuitiv betjening i moderne design med kakler.

Anvendelse:

Til forebyggende vedligeholdelse for at overvåge både mekaniske og elektriske anlæg eller produktionsprocesser. Egner sig især til vedligeholdelse, byggeri, varme- og installationsområdet samt Facility Management og installationsteknik.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-kabel, strømforsyning, lithium-ion-akku, professionel software (gratis download), idriftsættelsesvejledning, kort vejledning og kalibreringsprotokol samt kuffert.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven