Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vippetrug af 2 mm tyk stålplade, overkant foldet to gange, dobbelt foldet over hældningskanten, olietæt svejset. Grundramme af 3 mm tykke kantprofiler med integrerede gaffeltruckstiklommer. Trinplade og anti-kip anordning, rørformet skubbehåndtag. Pulverlakering antracitgrå RAL 7016. 2 drejelige og 2 faste hjul. Hjul med TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Mobil og til gaffeltruckbetjening. Uden aftapningshane og sigte. Vipningsprocessen udløses manuelt. Ved tømning med en gaffeltruck eller ved tung lastning anbefaler vi en tipcontainer eller en selvkippende container.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Kapacitet (liter): 450
Mål på kassen (mm): 1214 x 669 x 708
Højde på bulkkant med ruller (mm): 733
Samlet længde (mm): 1374
Samlet bredde (mm): 730
Samlet højde (mm): 1072
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3