• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Tyrolit overfladeslibeskive 200x100-W=20 mm A46 V stål/hss

Art.-nr.: 468751
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 468751
EAN/GTIN 9003174687511
Producentnummer 468751
L-nummer L50140 2557
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ringe til overfladeslibning består af en meget porøs keramisk binding med kornstørrelse 46 eller en syntetisk harpiksbinding med kornstørrelse 60. De er primært velegnede til højlegeret stål og HSS og opfylder de højeste overfladekrav. Specielt til papir- og høvlknive er der brug for sliberinge med en høj aftrækshastighed. Vær opmærksom på, at harpiksbundne sliberinge kun har begrænset modstandsdygtighed over for kølemiddel.

Egenskab:

  • Form: 2 SLIBERING
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 46 II11P VK3 F B3
  • Dimension (D x D - B): 200 x 100 - B=20 mm
  • Beholderens diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 20 mm
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • Høj spåntagningshastighed
  • Selvskærpende
  • Kølig slibning

Anvendelse:

  • Til overfladeslibning af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til overfladeslibning af højlegeret stål og HSS