{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | rød; sort | |
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 2.000 mm | |
| Antal led | 10 | |
| Ledbredde | 15 mm | |
| Materiale | glasfiberforstærket polyamid | |
| Samlet længde | 2.000 mm | |
| Totalbredde | 15 mm | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | tommestok |
| Artikelnummer | 466210 2R | |
| EAN/GTIN | 4010995370671 | |
| Producentnummer | 37067 |