Tommestok, hvid/gul, Længde: 2m

Art.-nr.: 466013 2
Pris pr. 1 styk (DKK 31,49 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    62,98 DKK / 1 styk
    (DKK 31,49 / 1 Metre)
  • fra 10 stykker
    52,52 DKK / 1 styk
    (DKK 26,26 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
809 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul; hvid
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 2.000 mm
Antal led 10
Ledstyrke 3,3 mm
Ledbredde 16 mm
Materiale bøgetræ
Samlet længde 2.000 mm
Totalbredde 16 mm
Nøjagtighedsklasse EG 3
Indhold enkelt del
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 466013 2
EAN/GTIN 4007368091844
Producentnummer 984914200-WG
Producent/ansvarlig person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Betegnelse

Udførelse:

En mm-skala både nederst og øverst. Let aflæselig skalering. Decimaltal røde. Tætliggende led i førsteklasses bøgetræ.
Dyppelakeret − skifter for hver 10 cm fra hvid til gul, så den er lettere at aflæse.
Omsluttende, højstyrke-ledsektioner med hærdede stålfjedre og skjulte nitter.