• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Glasfiberbåndmål i kapsel, Båndlængde: 10m

Art.-nr.: 463300 10
Pris pr. 1 styk (DKK 22,25 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 381,43 DKK /stk.
  • 838,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: EG II

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 10 m
Båndbredde 13 mm
Type målestart A
Kapsel, længde 138 mm
Kapsel, bredde 115 mm
Kapsel, højde 32 mm
Produkttype Indkapslet målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 463300 10
EAN/GTIN 4007368072973
Producent/ansvarlig person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Betegnelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
Glasfiberbåndmål Ekstremt knækfast og fleksibelt, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier. Ikke elektrisk ledende. Meget let at aflæse. Med cm-skala.

Bemærk:

Yderligere udførelser i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.