Rustfrit stålbåndmål i kapsel, Båndlængde: 20m

Art.-nr.: 463050 20
Pris pr. 1 styk (DKK 21,48 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 503,61 DKK /stk.
  • 838,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skalering millimeter
Deling 1 mm; 10 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 20 m
Båndbredde 13 mm
Båndfarve transparent
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 138 mm
Hus/ramme, bredde 115 mm
Hus/ramme, højde 32 mm
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 138 mm
Totalbredde 115 mm
Samlet højde 32 mm
Automatisk remretur nej
Rustfrit ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Standard DIN 866
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 463050 20
EAN/GTIN 4007368079033
Producentnummer 515211020AF
Producent/ansvarlig person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Betegnelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
Bånd: Patenteret båndstart, Flextop-beslag. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.
Rustfrit stålbåndmål i hærdet krom-nikkel-stål, transparent ovnlakeret. Påtrykt skala med let aflæselige tal og inddelinger. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Med cm-skala (første 20 cm med mm-skala).

Bemærk:

Yderligere udførelser i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.