Båndmål, Båndlængde: 2m

Art.-nr.: 462070 2
Pris pr. 1 styk (DKK 54,29 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 97,59 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 2 m
Båndbredde 13 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 62 mm
Hus/ramme, bredde 26 mm
Hus/ramme, højde 59 mm
Hus/ramme, farve blå
Materiale Stål; Teflon; glasfiberforstærket polyamid
Samlet længde 62 mm
Totalbredde 26 mm
Samlet højde 59 mm
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Bøjelig/fleksibel ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 1
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462070 2
EAN/GTIN 4062406095505
Producentnummer 462070 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb. For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med 2K-Haptoprene. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet. Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.