Vinkel rustfrit, nøjagtighed 1 250X165 mm

Art.-nr.: 451030 250X165
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 327,05 DKK /stk.
  • 203,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
  • Norm: DIN 875
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875
Vinkelbenlængde 250×165 mm
Nøjagtighed 1
Retvinklethed 0,023 mm
Bentværsnit 35×7 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Fladvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 451030 250X165
EAN/GTIN 4045197444127

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt.
Transportsikker beskyttelsesemballage.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 1 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven